Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-ME-M-ATEX-40X1,5 /50X1,5 ME-MATEX12 #52104585


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-ME-M-ATEX-40X1,5 /50X1,5 ME-MATEX12 #52104585
SKINDICHT-ME-M-ATEX-40X1,5 /50X1,5 ME-MATEX12 #52104585
Artikel-Nr.:
     3517B-85869166
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104585
EAN/GTIN:
     4044773177299
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40

SKINDICHT-ME-M-ATEX-40X1,5 /50X1,5 ME-MATEX12 #52104585

Erweiterung SKINDICHT® ME-M ATEX 40X1.5/50X1.5
Erweiterung
Innengewinde: M 50
Außengewinde: M 40
Messing vernickelt
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
Geräte, Maschinen und Anlagen
Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
Mit Führungsnut für O-Ring
Montage mit Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,35611*
€ 19,39611*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3043*
€ 19,7944*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 22,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 28,51*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,10994*
€ 28,95994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2105*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.