Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerung des Gewindes für Stopfbuchsen; Innengew: M50; 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52104585
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104585
EAN/GTIN:
     4044773177299
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Gehäuse-Material: Messing
Entspricht Norm: ATEX Ex
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Vergrößerung des Gewindes für Stopfbuchsen
Schlüsselgröße: 54mm
Gewinde-Art: metrisch
Innengewinde: M50
Außerngewinde: M40
Herstellerserie: SKINDICHT® ME-M ATEX
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,35611*
€ 19,39611*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3043*
€ 19,7944*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 22,76*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 28,51*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,10994*
€ 28,95994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2105*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.