Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Adapter Kabelverschraubung
>
Artikel
LAPP SKINDICHT ME-M ATEX 40x1,5/50x1,5 Kabelverschraubung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0232161
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52104585
EAN/GTIN:
4044773177299
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m40
Erweiterung SKINDICHT® ME-M ATEX 40X1.5/50X1.5, Erweiterung, Innengewinde: M 50, Außengewinde: M 40, Messing vernickelt, Einsatz im Ex-Bereich, Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D,Geräte, Maschinen und Anlagen,Chemische und petrochemische Industrie,Mobile Offshore und Schiffsanwendungen, Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen,Mit Führungsnut für O-Ring,Montage mit Gabelschlüssel
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ex-Installations-Material
Weitere Suchbegriffe:
adapter kabelverschraubung
,
kabelverschraubung lapp kabel
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,31611*
€ 19,12611*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,4264*
€ 19,5144*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,23*
€ 22,73*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 28,69*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,14994*
€ 28,74994*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,12611*
€ 22,76007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31611*
€ 19,41617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 478,15275* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack LAPP SKINDICHT® SM-PE M40 Gegenmutter mit Erdungskrallen M40 Messing 1St./Pack
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,908*
Zubehör
LAPP 53102050 SKINDICHT O-RING M40/36X2 Dichtring M40 Nitril-Butadien-Kautschuk Schwarz 50St.
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M50 NBR Schwarz 2mm
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2112*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen