Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralsteuerung GPS AP Wettersens IP44 96x118x77mm TG053A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Hager TG053A Digitale Wetterstation Weiß
Artikel-Nr.:
     262-F181B42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG053A
EAN/GTIN:
     3250615879806
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Funk-Wetterstation
Zentralsteuerung GPS AP Wettersens IP44 96x118x77mm TG053A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
0
Breite:
96 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funktion:
Wettersensorik
Höhe:
118 mm mm
Montageart:
Aufputz
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
77 mm mm
Zeitbereich:
0 - 0 min min
Weitere Suchbegriffe: Funkwetterstation, Regenmelder, Regensensor, eib-wetterstationen hager, funk-wetterstation, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Dimmer, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem, Zentralsteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,28*
€ 821,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 743,87*
€ 822,51*
Frei Haus
ab € 757,10*
€ 829,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 749,56*
€ 839,43*
4 Tage
600
€ 6,95*
ab € 756,53*
€ 847,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,51*
€ 978,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,44*
€ 969,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,15*
€ 937,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,91*
€ 916,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,87*
€ 885,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG353
ab € 58,29*
Zubehör
Hager
TG354
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.