Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Wetterstation GPS TG053A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Wetterstation GPS TG053A
KNX Wetterstation GPS TG053A
Artikel-Nr.:
     6012B-61053350
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG053A
EAN/GTIN:
     3250615879806
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Funk-Wetterstation

KNX Wetterstation GPS TG053A

Wetterstation KNX mit GPS. Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Die KNX Wetterstation GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-35 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis +80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und Standortbestimmung, Senden aller Messwerte über den Bus.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,28*
€ 821,98*
€ 5,95*
ab € 743,87*
€ 822,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 757,10*
€ 829,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 749,56*
€ 839,43*
4 Tage
600
€ 6,95*
ab € 756,53*
€ 847,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,74*
€ 987,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,83*
€ 977,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,30*
€ 946,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,93*
€ 924,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,10*
€ 900,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG353
ab € 58,29*
Zubehör
Hager
TG354
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.