Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Wetterstation GPS TG053A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Wetterstation GPS TG053A
KNX Wetterstation GPS TG053A
Artikel-Nr.:
     3517A-61053350
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG053A
EAN/GTIN:
     3250615879806
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Funk-Wetterstation

KNX Wetterstation GPS TG053A

Wetterstation KNX mit GPS. Wetterstation, als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mast- / Wandhalter. Die KNX Wetterstation GPS liefert die aktuellen Wetterdaten direkt auf den KNX Bus. Ausgestattet mit: beheiztem Fühler zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 0-35 m/s, Helligkeitsfühler, Messbereich 0-150 k Lux, Außentemperaturfühler, Messbereich -30 bis +80°C, beheiztem Niederschlagswächter, Empfänger für das GPS-Signal zur Zeit- und Standortbestimmung, Senden aller Messwerte über den Bus.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 764,07*
€ 824,33*
€ 5,95*
ab € 762,84*
€ 824,83*
Frei Haus
ab € 770,04*
€ 832,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 763,22*
€ 833,17*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 763,73*
€ 833,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,33*
€ 980,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,64*
€ 972,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,58*
€ 947,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,87*
€ 929,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,07*
€ 909,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG353
ab € 58,68*
Zubehör
Hager
TG354
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.