Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 210x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 9030qmm 2000mm BRS652101D7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F181F13
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS652101D7035
EAN/GTIN:
     4012740216111
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 210x65mm lgr GEB-K RAL7035 besch 9030qmm 2000mm BRS652101D7035
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
210 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9030 mm² mm²
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
Oberteilbreite 2:
80 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
65 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal hager, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 98,75*
€ 123,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,27*
€ 124,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 113,594*
€ 141,824*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 135,41*
€ 167,01*
2
Frei Haus
ab € 224,115*
€ 224,115*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,824*
€ 168,77056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,694*
€ 166,23586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,154*
€ 160,83326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,144*
€ 156,06136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,594*
€ 135,17686
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 56,797* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR210WK7035
ab € 10,14*
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,79*
Zubehör
Hager
BRS652103D7035
ab € 98,07*
Zubehör
Hager
BRS652106D7035
ab € 27,22*
Zubehör
Hager
BRS652105D7035
ab € 96,39*
Zubehör
Tehalit
BR652104DH7035
ab € 27,72*
Zubehör
Hager
BRS652104D7035
ab € 97,89*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,54*
Zubehör
Tehalit
BR652107D7035
ab € 12,28*
Zubehör
Hager
BRS652109D
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.