Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRS652101D7035 Brüstungk.Unterteil Stahlblech 70x210mm OT2x80mm lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3267110
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRS652101D7035
EAN/GTIN:
     4012740216111
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech
Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau. Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
beschichtet
Länge:
2000 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Nutzbarer Querschnitt:
12210 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
7035
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Schutzfolie:
true
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
true
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
false
Montagelochung im Boden:
true
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
true
Bauform rechteckig:
true
Ausführung Rückwand (Innenseite):
mit Rastnasen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 99,345*
€ 123,195*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 98,75*
€ 123,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,27*
€ 124,59*
1
€ 5,95*
ab € 113,594*
€ 141,824*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 135,41*
€ 167,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,01*
€ 198,7419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,11*
€ 195,2909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,78*
€ 190,1382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,93*
€ 183,1767
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,41*
€ 161,1379
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 67,705* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR210WK7035
ab € 10,14*
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,79*
Zubehör
Hager
BRS652103D7035
ab € 98,07*
Zubehör
Hager
BRS652106D7035
ab € 27,22*
Zubehör
Hager
BRS652105D7035
ab € 96,39*
Zubehör
Tehalit
BR652104DH7035
ab € 27,72*
Zubehör
Hager
BRS652104D7035
ab € 97,89*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,54*
Zubehör
Tehalit
BR652107D7035
ab € 12,28*
Zubehör
Hager
BRS652109D
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.