Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT BRS 652101D lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10752512
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS652101D7035
EAN/GTIN:
     4012740216111
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal stahlblech

Brüstungskanal-UT BRS 652101D lgr

Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau. Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 99,345*
€ 123,195*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 98,75*
€ 123,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 99,27*
€ 124,59*
1
€ 5,95*
ab € 113,594*
€ 141,824*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 135,41*
€ 167,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 123,195*
€ 146,60205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,355*
€ 140,84245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,795*
€ 137,79605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,345*
€ 118,22055
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 49,6725* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 246,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR210WK7035
ab € 10,14*
Zubehör
Hager
BRS0802I7035
ab € 20,79*
Zubehör
Hager
BRS652103D7035
ab € 98,07*
Zubehör
Hager
BRS652106D7035
ab € 27,22*
Zubehör
Hager
BRS652105D7035
ab € 96,39*
Zubehör
Tehalit
BR652104DH7035
ab € 27,72*
Zubehör
Hager
BRS652104D7035
ab € 97,89*
Zubehör
Hager
BRS08027035
ab € 18,54*
Zubehör
Tehalit
BR652107D7035
ab € 12,28*
Zubehör
Hager
BRS652109D
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.