Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 84kW 3S 23-26VUC 150A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1055-2AB36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     262-F191F93
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10552AB36
EAN/GTIN:
     4011209582088
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz 84kW 3S 23-26VUC 150A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1055-2AB36
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
84 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23 - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
23 - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23 - 26 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, hauptschütz siemens, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,48*
€ 397,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 359,96*
€ 403,50*
Frei Haus
ab € 426,65*
€ 468,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,09*
€ 475,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 466,06*
€ 510,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,30*
€ 598,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,14*
€ 577,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,06*
€ 554,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19522A
ab € 50,15*
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 57,49*
Zubehör
Siemens
3RA19522F
ab € 57,37*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,19*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,50*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,50*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,39*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 19,47*
Zubehör
Siemens
3RA19532A
ab € 295,69*
Zubehör
Siemens
3RA19532B
ab € 176,81*
Zubehör
Siemens
3RA19533P
ab € 47,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.