Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange elekt 220mm versch.Eins 0,25-50qmm AWG24-1 CF500-120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1208351 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1208351 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     262-F273D39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208351
EAN/GTIN:
     4046356148085
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange elekt 220mm versch.Eins 0,25-50qmm AWG24-1 CF500-120V
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
24 - 1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
elektrisch
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
220 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.25 - 50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.199,69*
€ 4.279,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.204,75*
€ 4.284,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.368,31*
€ 4.447,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.468,85*
€ 4.548,40*
Frei Haus
ab € 4.673,21*
€ 4.896,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.284,39*
€ 5.098,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.270,35*
€ 5.081,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.215,64*
€ 5.016,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.204,75*
€ 5.003,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.