Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,07-7,6bar IP65 70-7600hPa 24-600VDC ACW5M119012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
Artikel-Nr.:
     262-F301J12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ACW5M119012
EAN/GTIN:
     3389110878721
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
Druckwächter 0,07-7,6bar IP65 70-7600hPa 24-600VDC ACW5M119012
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
370 - 6200 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.07 - 7.6 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 - 500 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 - 600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
0 bar
Breite:
88 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
0.07 - 7.6 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
70 - 7600 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
167 mm
Max. Arbeitsdruck:
0 hPa
Max. Prüfdruck:
0 bar
Mediumtemperatur:
-73 - 125 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,33*
€ 414,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,63*
€ 425,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 431,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,32*
€ 464,54*
€ 6,90*
ab € 414,38*
€ 474,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,68*
€ 463,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.