Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter ACW5M119012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2779824
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     ACW5M119012
EAN/GTIN:
     3389110878721
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5 Breite: 88 mm, Höhe: 167 mm, Tiefe: 68 mm, mit Display: false, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Anfangseinstellung: 370...6200 hPa, Endeinstellung: 70...7600 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP65/IP67, Anfangswert Messbereich Druck: 37000 Pa, Ausschaltdruck: 0,07...7,6 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 24...500 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0,0...500 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 24...600 V, Berstdruck: 7 bar, Einschaltdruck: 0,07...5,2 bar, Elektronische Ausführung: false, Endwert Messbereich Druck: 620000 Pa, geeignet als 2 Punktregler: true, geeignet als Begrenzer: true, geeignet als Wächter: true, Max. Prüfdruck: 1 bar, Mediumtemperatur: -73...125 °C, mit Handbetätigung: false, Druck- Schaltdifferenz: 1 bar, Schutzart (NEMA): sonstige, Max. Arbeitsdruck: 6200 hPa, Gewindemaß: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
ACW5M119012
Ident Code:
ACW5M119012
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 363,33*
€ 414,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,63*
€ 425,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 431,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,32*
€ 464,54*
€ 6,90*
ab € 414,38*
€ 474,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,54*
€ 552,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,51*
€ 532,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,90*
€ 517,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.