Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,07÷5,2bar; Temp.Betrieb: -56÷85°C; Dichtheitskl: IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
PRESSOSTAT, WITH 0,07 TO 7,6 BARS, ACW5
Artikel-Nr.:
     2805-ACW5M119012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ACW5M119012
EAN/GTIN:
     3389110878721
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter telemecanique
druckluftschalter
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -56...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Wandler-Typ: Drücke
Anschlüsse: G 1/4"
Druckeinstellbereich: 0,07...5,2bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 363,33*
€ 414,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,63*
€ 425,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,58*
€ 431,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,32*
€ 464,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 414,38*
€ 474,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,98*
€ 543,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.