Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP65 35qmm 150x300x170mm gr Kst Klemm WandDecke hfr MIPV5511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose IP65 35qmm 150x300x170mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Abzweigdose IP65 35qmm 150x300x170mm gr Kst Klemm WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-F910D65
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001151
EAN/GTIN:
     4012591114161
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP65 35qmm 150x300x170mm gr Kst Klemm WandDecke hfr MIPV5511
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-5 - 35 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
150 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip 65, abox, abox ip65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 166,38*
€ 196,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,35*
€ 198,08*
Frei Haus
ab € 170,02*
€ 199,80*
Frei Haus
ab € 176,34*
€ 207,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,14*
€ 209,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 14,04*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.