Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmengehäuse Erweiterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2260078
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     MIPV5511
EAN/GTIN:
     4012591114161
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Funktionsgehäuse als Klemmengehäuse mit Wanddichtung. Mit je 12 PE- und N-Klemmen 16 mm² und 1 PE und N-Klemme 35 mm². Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 300 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 170 mm, Form: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 150 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -5...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 35 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP65, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: true, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MIPV5511
Ident Code:
20001151
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip 65, abox, abox ip65
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,71*
€ 195,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,75*
€ 197,17*
Frei Haus
ab € 169,43*
€ 198,80*
Frei Haus
ab € 176,62*
€ 206,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,52*
€ 208,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,83*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 14,04*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 13,94*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
3600181
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
A044032
ab € 4,26*
Zubehör
Hensel
3600177
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.