Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 200mm Aderendh 0,25-6qmm PZ6/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128A05
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9011460000
EAN/GTIN:
     4008190165352
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presszange mech 200mm Aderendh 0,25-6qmm PZ6/5
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,11*
€ 169,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,05*
€ 169,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,09*
€ 171,01*
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 179,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,23*
€ 192,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9026050000
ab € 0,02048*
Zubehör
Weidmüller
9025760000
ab € 0,02202*
Zubehör
Weidmüller
9021220000
ab € 0,04053*
Zubehör
Weidmüller
9018910000
ab € 0,00782*
Zubehör
Weidmüller
9026030000
ab € 0,02058*
Zubehör
Weidmüller
9204090000
ab € 0,06842*
Zubehör
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02136*
Zubehör
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02442*
Zubehör
Weidmüller
9004050000
ab € 12,73*
Zubehör
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01968*
Zubehör
Weidmüller
0690700000
ab € 0,0139*
Zubehör
Weidmüller
9037200000
ab € 0,0289*
Zubehör
Weidmüller
9004780000
ab € 0,02662*
Zubehör
Weidmüller
9202910000
ab € 0,0528*
Zubehör
Weidmüller
9025870000
ab € 0,02192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.