Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 200mm Aderendh 0,14-6qmm PZ6ROTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128A11
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9014350000
EAN/GTIN:
     4008190406615
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Presszange mech 200mm Aderendh 0,14-6qmm PZ6ROTO
Weitere Informationen:
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange trapezpressung, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (48)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,90*
ab € 123,37*
€ 136,79*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,73*
€ 138,27*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 121,94*
€ 138,28*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 139,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,60*
€ 170,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9025410000
ab € 20,25*
Zubehör
Weidmüller
9025400000
ab € 21,75*
Zubehör
Weidmüller
9028250000
ab € 21,39*
Zubehör
Weidmüller
9025740000
ab € 0,01908*
Zubehör
Weidmüller
9021210000
ab € 11,26*
Zubehör
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02352*
Zubehör
Weidmüller
9025750000
ab € 0,01928*
Zubehör
Weidmüller
9004390000
ab € 136,55*
Zubehör
Weidmüller
0409500000
ab € 0,0188*
Zubehör
Weidmüller
9028260000
ab € 0,0331*
Zubehör
Weidmüller
9004440000
ab € 0,02592*
Zubehör
Weidmüller
9004280000
ab € 0,01788*
Zubehör
Weidmüller
9005860000
ab € 0,01919*
Zubehör
Weidmüller
9004560000
ab € 0,04022*
Zubehör
Weidmüller
9004590000
ab € 0,0272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.