Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I128A18 Herst.-Nr.: 9012020000 EAN/GTIN: 4008190018207 |
| |
|
| | |
| Spezialwerkzeug DNT f.BNC m.Sperre Geeignet für BNC-Stecker HTG58/59 Weitere Informationen: | | Geeignet für BNC-Stecker: | ja | Mit Sperrvorrichtung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange sechskant, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange weidmüller, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, Entriegelungswerkzeug, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presszange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, STP-Kabel-Abisolierer, Tischwerkzeug, UTP-Kabel-Abisolierer, Zange, Ziehwerkzeug, Ziehzange |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,16* | € 223,20* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,49* | € 225,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,33* | € 227,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,15* | € 228,18* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 205,31* | € 245,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|