Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I128A20 Herst.-Nr.: 9002650000 EAN/GTIN: 4008190020163 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø8mm 16qmm L165mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT8 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 8 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 165 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 16 mm² mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Kabelschere, weidmüller kabelschere, kabelschere, kabelschere 165mm, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (52) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 22,22* | € 26,35* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,25* | € 26,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 22,47* | € 27,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,42* | € 27,60* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,97* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|