Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor DC 10-30V Klemm Reflexionssystem progrkonfbar Quader OJ3000-M1K-E23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-I416A04
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     027873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Optischer Abstandssensor DC 10-30V Klemm Reflexionssystem progrkonfbar Quader OJ3000-M1K-E23
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Breite des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
30 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Länge des Sensors:
102 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA A
Messbereich Länge:
0 - 3000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Vorausfallmeldung:
ja
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,59*
€ 291,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,87*
€ 291,66*
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 294,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,08*
€ 299,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,56*
€ 315,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.