Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera Wand Farbe außen sw 95x128x144mm Ø70x128mm ACL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa ACL10 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Indexa ACL10 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     262-I473H46
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27322
EAN/GTIN:
     4015162273229
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Infrarotsensor
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Überwachungskamera Wand Farbe außen sw 95x128x144mm Ø70x128mm ACL10
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Ausführung:
Standard (fest)
Ausführung der Schnittstelle:
WLAN
Breite:
95 mm mm
Drahtlos:
ja
Durchmesser:
70 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
außen
Farbe:
schwarz
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
120 - 120 °
Höhe:
128 mm mm
Leistungsaufnahme:
16.5 W
Max. Infrarot-Reichweite:
12 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Protokoll:
herstellerspezifisch
Spannungsart:
AC
Speicherkapazität:
32 GB
Tiefe:
144 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Vertikaler Blickwinkel:
67 - 67 °
Übertragung:
TCP/IP
Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, außenleuchte mit bewegungsmelder led, infrarotsensor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,04*
€ 199,01*
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 203,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,71*
€ 204,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,61*
€ 207,06*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 174,92*
€ 208,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.