Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

App-Lichtkamera 1080p WLAN/LAN ACL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa ACL10 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Indexa ACL10 Box IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     3517I-16764153
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27322
EAN/GTIN:
     4015162273229
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Infrarotsensor
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder

App-Lichtkamera 1080p WLAN/LAN ACL10

Full HD App-Lichtkamera 1080p für außen, Tag/Nacht-Farbkamera mit automatischem IR-Filter, in wetterfestem Metallgehäuse (IP55), Erfassungswinkel max. 120° (horizontal), mit Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht LED-Beleuchtung für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (bis zu 12m).s. LED-Ausstrahlung: 1200 Lumen (dimmbar), Farbtemperatur: warm-weiß 3000K, Lebensdauer: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand
Einsatzgebiet:
außen
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,04*
€ 199,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 203,22*
€ 5,95*
ab € 171,71*
€ 204,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,61*
€ 207,06*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 174,92*
€ 208,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.