Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0583736 Herst.-Nr.: 27322 EAN/GTIN: 4015162273229 |
| |
|
| | |
| Full HD App-Lichtkamera 1080p für außen, Tag/Nacht-Farbkamera mit automatischem IR-Filter, in wetterfestem Metallgehäuse (IP55), Erfassungswinkel max. 120° (horizontal), mit Infrarot-Ausleuchtung und Weißlicht LED-Beleuchtung für Farbaufnahmen bei Dunkelheit (bis zu 12m).d. LED-Ausstrahlung: 1200 Lumen (dimmbar), Farbtemperatur: warm-weiß 3000K, Lebensdauer: ca. 30000h. EEK (A-G): F. LED-Modul austauschbar (Art.Nr. 27323). Aktivierung der Weißlicht-LED-Beleuchtung automatisch bei Bewegung oder manuell über App. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen das Wechselsprechen vom Smartphone aus. Über die App kann manuell ein abschreckender Sirenenton über den Lautsprecher aktiviert werden. Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full HD 1080p Auflösung (1920 x 1080 Pixel), max. Bildrate 25 Bps. Eine Aufnahme kann automatisch über die SMART-PIR-Bewegungserkennung (Erfassung 6m x 90°) gestartet werden. Video und Ton können auf eine microSDHC-Karte (max. 128 GB, UHS-I / U1, nicht im Lieferumfang) aufgenommen werden. Automatische E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung bei Bewegungserfassung einstellbar. Betrachtung von Live- und gespeicherten Bildern über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus. App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (keine Zusage eines Servicelevels). Herunterladen von aufgenommenen Videos in 1080p Auflösung auf Smartphone / Tablet möglich. Verbindung mit einem WLAN-Router (nicht im Lieferumfang) über WLAN oder LAN. >Plug and Play< - Einrichtung ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones/ Tablets gleichzeitig. Browserzugriff nicht möglich. In Smart Security System 700 integrierbar. Spannungsversorgung: 230V, 50Hz. Leistungsaufnahme: max. 15W. Gehäuseabmessungen: D 70 x 128mm. Wandhalterung: 95 x 111mm. Gesamttiefe inkl. Halterung: 144mm. Gehäuse ist horizontal 40° schwenkbar (+20°/-20°) und vertikal 58° neigbar (+29°/-29°). Passendes Zubehör: Antennen-Verlä |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, außenleuchte mit bewegungsmelder led, infrarotsensor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 166,04* | € 199,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,40* | € 203,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,71* | € 204,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 173,61* | € 207,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 174,92* | € 208,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|