Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5714038 Herst.-Nr.: 27322 EAN/GTIN: 4015162273229 |
| |
|
| | |
| Full HD App-Lichtkamera ACL10 App-Überwachungskamera mit integrierter Außenbeleuchtung, Tag/Nacht-Farbkamera mit automatischem Filteraustausch, wetterfestes Metallgehäuse (IP55), Erfassungswinkel 120o, mit IR-Ausleuchtung und Weißlicht LED-Beleuchtung (bis 12 m). LED-Ausstrahlung: 1200 Lumen (dimmbar), Farbtemperatur: warm-weiß 3000 K, EEK (A-G): F, Lebensdauer LED: ca. 30000 h. LED-Modul austauschbar (Art-Nr. 27323). Aktivierung der Weißlicht-LED-Beleuchtung automatisch bei Bewegung oder manuell über App. Integriertes Mikrofon und Lautsprecher ermöglichen Wechselsprechen vom Smartphone aus. Über die App kann manuell ein abschreckender Sirenenton über den Lautsprecher aktiviert werden. Live-Überwachung, Aufnahme/Wiedergabe in max. Full-HD 1080p, max. Bildrate 25 Bps. Eine Aufnahme kann automatisch über den eingebauten PIR-Bewegungsmelder (6 m x 90o) gestartet werden. Video und Ton können auf eine micro-SDHC-Karte (max. 128 GB, Art. Nr. 27288) aufgenommen werden. Automatische E-Mail- |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, außenleuchte mit bewegungsmelder led, infrarotsensor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,04* | € 199,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,40* | € 203,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,71* | € 204,29* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 173,61* | € 207,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 174,92* | € 208,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|