Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kunststoffleuchte PUTZ 12W 4000K 1100lm ws IP44 Ø270x80mm R62681201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
LED Deckenleuchte, Deckenschale PUTZ Sternenhimmel Kunststoff Weiß Ø 27cm IP44
Artikel-Nr.:
     262-I496H00
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62681201
EAN/GTIN:
     4017807303957
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED-Kunststoffleuchte PUTZ 12W 4000K 1100lm ws IP44 Ø270x80mm R62681201
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Kunststoffleuchte
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
270 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
12 - 12 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
80 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
12 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,65*
€ 11,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 12,32*
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 14,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 21,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,02*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 10,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,74*
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105021-01
ab € 18,86*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 15,99*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 27,93*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,55*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,87*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,18*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.