Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø20mm M20x1,5 IP54-67 M20 x 1,5 Gew 45°Wink SILVYNHIPROJACKETAMG45°M20X1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     262-I536C99
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503524
EAN/GTIN:
     4044777311989
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø20mm M20x1,5 IP54-67 M20 x 1,5 Gew 45°Wink SILVYNHIPROJACKETAMG45°M20X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.512
Gewindelänge:
13 mm mm
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,63*
€ 251,97*
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 254,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 308,9664*
€ 349,0264*
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 380,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,0264*
€ 415,34142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,0364*
€ 412,97332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,1664*
€ 405,98802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 330,0864*
€ 392,80282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,9664*
€ 367,67002
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,89664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.