Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-87651542 Herst.-Nr.: 55503524 EAN/GTIN: 4044777311989 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-45°-M20X1,5-MS 55503524 Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M20X1.5 NPB Winkel-Schlauchverschraubung M 20 Passend für Schutzschlauchgröße: 13 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 45°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,512 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,63* | € 251,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,22* | € 254,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 308,9664* | € 349,0264* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,61* | € 380,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|