Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HIPROJACKET AMG-45°-M20X1,5-MS 55503524


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Lapp SILVYN HIPROJACKET AMG
Artikel-Nr.:
     3517B-87651542
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503524
EAN/GTIN:
     4044777311989
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-HIPROJACKET AMG-45°-M20X1,5-MS 55503524

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M20X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Passend für Schutzschlauchgröße: 13
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 216,63*
€ 251,97*
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 254,25*
€ 5,95*
ab € 308,9664*
€ 349,0264*
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 380,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,97*
€ 299,8443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,00*
€ 292,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,39*
€ 288,4441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,64*
€ 280,4116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,63*
€ 257,7897
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.