Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M20, 13 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 13 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, metall
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 13 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, metall
Artikel-Nr.:
     4502-32P259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503524
EAN/GTIN:
     4044777311989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 13 mm, Messing, vernickelt, IP54/IP67, metall, (L) 58 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
metall
Gewindegröße:
M20
Länge:
58 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-45 °C
Nennweite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP54/IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,63*
€ 251,97*
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 254,25*
€ 5,95*
ab € 308,9664*
€ 349,0264*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 380,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,44*
€ 452,7236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,54*
€ 451,6526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,55*
€ 443,3345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,24*
€ 425,1156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,61*
€ 400,5659
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.