Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa 330 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa 330 Größe L
Synthetikhandschuh Showa 330 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015033009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     330-L
EAN/GTIN:
     4901792012485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh RE-Grip 330 Cat. II

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 2142X

Eigenschaften

  • Beschichtete Innenhand, verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger
  • Elastisches Bündchen
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Handschuhe für feuchte Umgebungen, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol
  • Erhöhte Widerstandsfähigkeit an den am stärksten beanspruchten Stellen
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Spezialfarbe für Schmutzarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 3,085*
€ 4,316*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 4,42*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 3,65*
€ 4,94*
1
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,51*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
178330-7/S
ab € 30,79*
Ähnlich
SHOWA
178330-10/XL
ab € 30,69*
Ähnlich
SHOWA
SHO3302
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.