Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Synthetikhandschuh Showa Temres 281 Größe S
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-1015281007
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
281-S
EAN/GTIN:
4901792021883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Synthetikhandschuh Temres 281 Cat. III
Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X
Eigenschaften
Wasserdicht
Durchgängig doppelte Polyurethan-Beschichtung
Mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen
Nahtlose Verarbeitung
Anatomische Form
Vorteile
Die Membran hält Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchte von innen nach außen entweichen können
Atmungsaktive Technologie hält Ihre Hände trocken
Flüssigkeitsabweisende Eigenschaften schützen die Hand vor Wasser und anderen Flüssigkeiten
Das Fingerspitzen-Finish erhöht den und sorgt für optimalen Griff
Flexibilität und Fingerfertigkeit aufgrund der dünnen Beschichtung und dem nahtlosen Trägergewebe
Ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand
Abriebfestigkeit der Stufe 4
Keine Hautirritationen durch drückende Nähte
Minimales Allergierisiko
Weitere Informationen:
Größe:
7
... >
Lager 2627
>
Handschuhe
>
Handschuhe Showa
... >
Lager 2627
>
Handschuhe
>
Synthetikhandschuh Showa
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe gr7/s
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe gr. 7
,
showa
,
handschuh
,
Handschuh
,
Feinmechanikerhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 9,373*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,73*
Lager 2627
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 10,61*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 10,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paar
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 10, Allgemeine Anwendungen, Nylon Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO2814
ab € 6,33*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Allgemeine Anwendungen, Nylon Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO2812
ab € 6,32*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Nylon Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO2813
ab € 5,78*
Ähnlich
Synthetikhandschuh Showa Temres 281 Größe XXL
SHOWA
281-XXL
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen