Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-158281-7/S
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     158281-7/S
EAN/GTIN:
     4901792021883
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA TEMRES® 281 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL

Diese wasserabweisenden Handschuhe mit TEMRES®-Technologie halten das Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchtigkeit nach außen entweichen können. Die Atmungsaktivität verbunden mit der Flexibilität und der Fingerfertigkeit aufgrund der dünnen Beschichtung und des nahtlosen Trägergewebes gewährleisten Komfort sogar bei längerem Tragen. Eine mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen der Handschuhe sorgt für zusätzliche Griffsicherheit bei einem allgemeinen Gebrauch oder bei der Arbeit mit Flüssigkeiten.

Vorteile

  • Atmungsaktiv
  • Wasserabweisend
  • Besondere Griffsicherheit
  • Flexibel
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Eng anliegend
  • Hautfreundlich
  • Verbesserte Fingerfertigkeit

Eigenschaften

  • Ergonomisch
  • Raue Grifffläche
  • Wasserundurchlässige TEMRES®-Technologie
  • Polyurethan-Beschichtung

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umschlag von Pflanzen und Gemüse
  • Automobilreparatur und -wartung
  • Wartung
  • Umgang mit komplizierten Teilen
  • Fliesenverlegung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
7/S
Obermaterial:
Nitril, PU
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Nylon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 9,373*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,73*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 10,61*
10
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 10,71*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,373*
€ 11,15387
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,033*
€ 10,74927
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,894*
€ 10,58386
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 93,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
SHO2814
ab € 6,33*
Ähnlich
SHOWA
SHO2812
ab € 6,32*
Ähnlich
SHOWA
SHO2813
ab € 5,78*
Ähnlich
SHOWA
281-XXL
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.