Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Allgemeine Anwendungen, Nylon Blau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8777474
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO2812
EAN/GTIN:
     4901792021890
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = AquapolymerPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Showa 281 TEMRES Handschuhe, wasserdicht. Diese wasserdichten, wiederverwendbaren Handschuhe aus Nylon-Strick von Showa verfügen über eine atmungsaktive Membran zwischen Beschichtung und Futter, die Wasser aus dem Handschuh fernhält, während gleichzeitig Feuchtigkeit und warme Luft aus dem Handschuhinneren entweichen können. Eigenschaften und Vorteile:. Der Handschuh ist atmungsaktiv zur Reduzierung von Schweiß Extra griffige Oberfläche an den Fingerspitzen für optimalen Halt und zusätzlichen Schutz Schützt Hände vor Flüssigkeiten und Wasser Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort ohne Reizung durch Nähte Abriebfest bis Stufe 4 Latexfrei für minimales Allergierisiko. Typische Anwendungen:. Automobilindustrie Landwirtschaft Logistik und Transportbetrieb Seefahrt Arbeiten im Freien
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
AquapolymerPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,73*
€ 7,86*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 9,203*
10
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 10,54*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 10,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 25,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paar
ab 7 Paar
€ 22,98*
€ 27,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paar
ab 15 Paar
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paar
ab 40 Paar
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
SHO2814
ab € 6,34*
Ähnlich
SHOWA
SHO2813
ab € 5,74*
Ähnlich
SHOWA
281-S
ab € 6,35*
Ähnlich
SHOWA
281-XXL
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.