Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa 346 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa 346 Größe M
Schnittschutzhandschuh Showa 346 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015346008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     346-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Schnittschutzhandschuh SHOWA® DURACoil 346 Cat. II

Latexbeschichtung auf mit HPPE verstärktem technischem DURACoil-Trägegewebe Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016 2X42C br>

Eigenschaften

  • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung
  • Spezielle, wasserdichte Latex-Innenhandbeschichtung
  • EN 388:2016: Schnittschutzstufe C
  • Atmungsaktives 13-Gauge-Strickgewebe
  • Einzigartige ergonomische SHOWA-Form entspricht der natürlichen Haltung der menschlichen Hand
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Atmungsaktives unbeschichtetes Handrückendesign

Vorteile

  • Verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungstechnologie
  • Technologische Verbesserung der Beschichtung bestehender Grip-Serien-Modelle
  • Weiches, flexibles HPPE bietet in Kombination mit der hochfesten Multifilament-Umhüllungstechnik maximalen Komfort für Präzisionsarbeiten
  • Nahtlos verarbeitetes Strickmaterial vermeidet Hautreizungen
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet, für verbesserte Fingerfertigkeit und langen Tragekomfort
  • Geschmeidiger und leichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz
  • Kosteneffizienz, da der Handschuh waschbar und damit wiederverwendbar ist
  • Mehrzweck-Schnittschutzhandschuh zu einem minimalen Preis
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 9,52*
€ 8,95*
ab € 9,42*
€ 14,18*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
346-S
ab € 5,52*
Ähnlich
SHOWA
SHO3463
ab € 5,53*
Ähnlich
SHOWA
SHO3464
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.