Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Showa KV660 Größe XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Showa KV660 Größe XXL
Schnittschutzhandschuh Showa KV660 Größe XXL
Artikel-Nr.:
     2627A-1015KV66011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     KV660-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Schnittschutzhandschuh KV660 Cat. III

Eigenschaften

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Kevlar®
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und pflegeleichter Handschuh mit wirksamem Schnittschutz und langer Lebensdauer
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
KV660-L
ab € 7,01*
Ähnlich
SHOWA
KV660-M
ab € 7,01*
Ähnlich
SHOWA
KV660-XL
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.