Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm Links Ansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm Detailansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     2644-GL080101
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL080101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 120 x 90 cm

Glas ist eine hervorragende Schreiboberfläche. Diese Tafeln bringen Ihre Präsentationen auf eine raffinierte und elegante Weise zum Leben. Die magnetische und trocken abwischbare Glasoberfläche bietet ein einzigartiges, freies und fließendes Schreibgefühl und kann mit ebenso elegantem magnetischem Zubehör versehen werden.

  • Elegantes Design
  • Optimale Oberfläche für Tinten Marker oder trocken abwischbare Marker
  • 4 mm dickes gehärtetes Glas mit gerundeten Kanten zur Sicherheit
  • Ablageschale, Befestigungsmaterial und Anleitung enthalten
Weitere Informationen:
Größe:
120x90 cm
Oberfläche:
Glas
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, magnetboard glas, magnetboard, memotafel weiss, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Glastafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Glastafel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 157,33*
€ 4,95*
ab € 118,34*
€ 157,34*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 127,03*
€ 164,22*
Lager 2644
11
€ 5,00*
ab € 132,30*
€ 168,40*
€ 2,95*
ab € 186,61*
€ 239,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2644
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2644
Versand: Lager 2644
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL110101
€ 235,32*
Ähnlich
Bi-silque
GL070101
€ 85,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.