Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm Vorderansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm Links Ansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm Detailansicht
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-GL110101
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     GL110101
EAN/GTIN:
     5603750113034
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Bi-Office Magnetische Memo Board Glastafel 150 x 120 cm

Glas ist eine hervorragende Schreiboberfläche. Diese Tafeln bringen Ihre Präsentationen auf eine raffinierte und elegante Weise zum Leben. Die magnetische und trocken abwischbare Glasoberfläche bietet ein einzigartiges, freies und fließendes Schreibgefühl und kann mit ebenso elegantem magnetischem Zubehör versehen werden.

  • Elegantes Design
  • Optimale Oberfläche für Tinten Marker oder trocken abwischbare Marker
  • 4 mm dickes gehärtetes Glas mit gerundeten Kanten zur Sicherheit
  • Ablageschale, Befestigungsmaterial und Anleitung enthalten
Weitere Informationen:
Größe:
150x120 cm
Oberfläche:
Glas
Magnetisch:
Ja
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnetboard glas, magnetboard, memotafel weiss, Whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Glastafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel, Glastafel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
GL080101
ab € 119,84*
Ähnlich
Bi-silque
GL070101
ab € 66,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.