Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-SA0505170 Herst.-Nr.: SA0505170 EAN/GTIN: 5603750110804 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 120x90cm Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden - Unabhängig getestet nach EN|350|
- Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Inklusive Wandmontageset
- Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen: | | Größe: | 120x90 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Burgunderrot | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,72* | € 110,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,36* | € 112,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 93,40* | € 123,00* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,58421* | € 123,00421* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 95,67* | € 125,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|