Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement-Kalibrator für Thermoelemente FLUKE-714B/EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermoelement-Kalibrator für Thermoelemente FLUKE-714B/EN
Thermoelement-Kalibrator für Thermoelemente FLUKE-714B/EN
Artikel-Nr.:
     3517I-31450111
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4387869
EAN/GTIN:
     0095969686419
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Temperaturfühler

Thermoelement-Kalibrator für Thermoelemente FLUKE-714B/EN

Die Temperaturkalibratoren 712B und 714B sind die idealen Messgeräte für Profis auf dem Gebiet der Temperaturkalibrierung, die sich einen äußerst genauen und leicht zu bedienenden Einzelfunktions-Temperaturkalibrator wünschen. Fluke 712B kann 13 verschiedene RTD-Typen und Widerstand messen und simulieren, während Fluke 714B 17 verschiedene Thermoelementtypen und Millivolt messen und simulieren kann.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
nein
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,01 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.286,51*
€ 1.392,84*
Frei Haus
ab € 1.331,11*
€ 1.392,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,46*
€ 1.416,65*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,75*
€ 1.449,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.445,89*
€ 1.518,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,60*
€ 1.807,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,67*
€ 1.796,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,12*
€ 1.758,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,94*
€ 1.736,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,89*
€ 1.720,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
620127
ab € 134,28*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,19*
Zubehör
Fluke
2098684
ab € 123,46*
Zubehör
Fluke
2098706
ab € 146,37*
Zubehör
Fluke
2098714
ab € 161,22*
Zubehör
Fluke
874610
ab € 278,35*
Zubehör
Fluke
2096368
ab € 110,99*
Zubehör
Fluke
2098691
ab € 160,90*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 174,92*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 44,06*
Zubehör
Fluke
FLUKE-700TC1
ab € 163,96*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,40*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.