| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-MR60 Herst.-Nr.: MR60 EAN/GTIN: 0793950370605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teledyne FLIR MR60 | Kompaktes und robustes Profi-Feuchtemessgerät integriertem stiftlosen Sensor, mit ext. Stiftsensor und FLIR Tools Software.Das Feuchtemessgerät ist ein benutzerfreundliches Feuchtemessgerät, das neben einem integrierten stiftlosen Sensor und externen Stiftsensor mit erweiterten Funktionen ausgestattet ist. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und externen Stiftsensor bietet es die Flexibilität, bei jedem Auftrag selbst zu entscheiden, ob Sie eine berührungslose nicht-invasive oder eine herkömmliche invasive Messung vornehmen möchten. Wählen Sie eine von elf Materialgruppen für eine Feuchtigkeitsmessung mit dem externen Stiftsensor aus, oder legen Sie einen Referenzpunkt für eine nicht-invasive Feuchtigkeitsüberprüfung fest. Speichern Sie bequem Screenshots der Messungen mit den zugehörigen Werten wie Datum, Uhrzeit und den verwendeten Einstellungen als CSV-Datei. Speichern Sie Dateien und erstellen Sie Berichte mit der kostenlosen FLIR Tools Software. Die Bedienung erfordert keinerlei Vor- oder Spezialkenntnisse. Ausstattung und Highlights - Feuchtigkeitsmessbereich externer Stiftsensor: Holzgruppen 1 - 9: 7 % - 30 %, Baumaterialgruppen 0 % - 20 %
- Feuchtigkeitsmessbereich integrierter stiftloser Sensor: 0 - 100 Relativmessung
- Feuchtigskeitsmesstiefe integrierter stiftloser Sensor: Max. 1,9 cm
- Abtastrate: 10Hz (ca., bei beiden Messarten)
- Messauflösung: 0,1
- Reaktionszeit stiftlos: 100 ms
- Reaktionszeit Stiftmodus: 750 ms
- Displaytyp, -größe und -auflösung (B x H): Grafisches 2,3 Zoll QVGA TFT-Display mit 320 x 240 Pixeln und 64.000 Farben
- Dateiformat: gespeicherte Daten CSV-Datei (.csv) mit Datum-/Zeitstempel; einschl. Messwert und Messwerttyp
- Dateiformat: gespeicherte Bilder Bitmap-Datei (.bmp) mit darüber gelegten Messwerten
- Bildspeicherkapazität: 9.999 Bilder
- Interner Speicher: 4GB
- Stromversorgung: Integrierter Akku
- Akkulaufzeit - Dauerbetrieb Max. 18 Stunden bei typischem Gebrauch 4 Arbeitswochen
- Automatische Abschaltung Programmierbar: AUS, 1, 5 oder 20 Minuten
- Netzteil 100 V - 240 V Eingang/5 V 1 A Ausgang
- Akku 3,7 V/3.000 mAh Li-Ion-Akku, über Micro-USB-Anschluss aufladbar
- IP-Schutzklasse/Sturztest: IP54/3 m
Lieferumfang - MR60, MR02 Stiftsensor, Kurzanleitung, Internationales Ladegerät, Garantiekarte, Broschürenkarte
- Garantie 2 Jahre
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 376,24* | € 426,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 364,55* | € 426,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 374,63* | € 426,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 379,33* | € 431,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 409,57* | € 465,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|