| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0045 Herst.-Nr.: MR60 EAN/GTIN: 4099891466756 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profi-Feuchtigkeitsmessgerät, MR60, FLIR Das FLIR MR60 ist ein benutzerfreundliches Feuchtigkeitsmessgerät, das neben einem integrierten stiftlosen Sensor und externen Stiftsensor mit sämtlichen erweiterten Funktionen auch mit einem Vollfarbdisplay ausgestattet ist, die Sie für Ihre professionelle Messanforderungen benötigen. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und seinem externen Stiftsensor bietet es Ihnen die Flexibilität, bei jedem Auftrag selbst zu entscheiden, ob Sie eine berührungslose nicht-invasive oder eine herkömmliche invasive Messung vornehmen möchten. Speichern Sie Ihre Messungen bequem als Screenshots und in einer CSV-Datei mit den dazugehörigen Werten wie Datum, Uhrzeit und den verwendeten Einstellungen ab. Da MR60 außerdem komplett mit allen externen FLIR Feuchtigkeitsmessfühlern kompatibel ist, können Sie Ihr Messgerät bei Bedarf jederzeit flexibel erweitern. Dank seines kompakten und robusten Designs, das selbst einen Sturz aus 3 Metern Höhe übersteht, können Sie MR60 einfach überall mit hinnehmen - einschließlich Umgebungen, an denen besonders harte Einsatzbedingungen herrschen. Beinhaltet MR60, MR02 Stiftsensor, Schnellstartheft, internationales Ladegerät, Garantiekarte, Prospektkarte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Feuchtigkeitsmessgerät | Messbereich: | 0 bis 100 %, 30 bis 100 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, flir baufeuchtemessgerät, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 376,24* | € 426,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 364,55* | € 426,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 374,63* | € 426,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 379,33* | € 431,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 409,57* | € 465,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|