Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
MSO-2104EA | Oszilloskop, 4 + 16 Kanal mit 2 Kanal AFG 100 MHz, 1 GSa/s, 120.000 wfm/s, 10 MPts, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-MSO-2104EA
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MS214EA0GT
EAN/GTIN:
     4713008670828
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop
oszilloskop gw instek

GW Instek MSO-2104EA | Mixed Signal Oszilloskop, 4-Kanal mit 16-Kanal Logikanalysator, 100 MHz, Abtastrate 1 GSa/s je Kanal, Aktualisierungsrate 120.000 wfm/s, Speichertiefe 10 Mpts je Kanal, mit eingebautem 25 MHz Funktionsgenerator.


Das GW Instek MSO-2104EA ist ein 4-Kanal Mixed Signal Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100 MHz, einer hervorragenden Speichertiefe von 10 Mpts je Kanal, einer Abtastrate von 1 GSa/s sowie einer Aktualisierungsrate von 120.000 wfm/s. Gegenüber der erfolgreichen Vorgängerserie GDS-2000 wurden alle Oszilloskope der MSO-2000 Serie weiter verbessert und beispielsweise mit einem Logikanalysator ausgestattet. Die Modelle der MSO-2000EA Serie haben zudem noch einen arbiträren Funktionsgenerator eingebaut.

Der integrierte Logikanalysator verfügt über 16 Kanäle. Empfangen und analysieren Sie mehr und längere digitale Signale. Mit seriellem Bus (I²C, SPI, UART, CAN, LIN), parallelem Bus sowie den Trigger Funktionen (Edge, Pattern, Pulse Width) bietet das MSO 2104EA hohe Funktionalität.

Der eingebaute arbiträre 2-Kanal Funktionsgenerator (Wave Generator) hat eine Bandbreite von 25 MHz, eine vertikale Auflösung von 14 bits sowie eine Sample-Rate von 200 Msa/s. Der Generator ermöglicht Ihnen 5 Standard-Wellenformen (Sinus, Rechteck, Puls, Kippschwingung (Ramp), DC und Noise), 7 benutzerdefinierte Kurvenformen (Sinc, Gauss, Lorentz, Exponentieller Anstieg und Fall, Haversine, Cardiac), AM / FM / FSK Modulationen sowie Sweep Funktionen.

Dank der hohen Funktionalität zu einem günstigen Preis eignet sich das Mixed Signal Oszilloskop MSO2104EA hervorragend für Bildung und Ausbildung sowie industrielle Anwender.


Ausstattung und Highlights
  • Kanäle: 4 analog + 16 digital (1GSa/s mit 200 MHz Bandbreite)
  • Analoge Bandbreite: 100 MHz
  • Abtastrate: 1 GSa/s je Kanal in Echtzeit
  • Speichertiefe: 10 Mpts
  • Signalerfassungsrate: 120.000 wfm/s
  • VPO (Visual Persistence Oscilloscope) Waveform Display Technology für mehr Signalinformationen ähnl. wie bei analogen Oszilloskopen
  • FFT Frequenzanalyse bis 1 Mpts Tiefe
  • High Pass und Low Pass Filter Funktionen
  • Autoset Funktion
  • 38 Automatische Messfunktionen
  • Segmented Memory Funktion (29.000 Segmente)
  • Frequenzzähler
  • BUS Trigger und Decodierung: I²C/SPI/UART/CAN/LIN
  • Frequency Response Analyzer FRA (Bode Plot) Applikation (ab Firmware V1.34 or later)
  • Langzeit-Daten-Tracking: bis zu 100 Stunden
  • Arbiträrer 2-Kanal 25MHz Funktionsgenerator (Sample Rate 200 Msa/s, 14 bits, 10 mVpp bis 2.5 Vpp an 50 Ω)
  • Display: 8 Zoll (20,32 cm Diagonale) WVGA TFT LCD Display / 800x480px
  • Multi-Language Menü
  • Anschlüsse: USB 2.0, LAN, Go/No-Go BNC, Kensington Style Lock.
  • Netzwerk Speicher-Funktion
  • Software und Treiber: USB Treiber, PC Software (OpenWave Software).
  • Gewicht: 3 kg
  • Abmessungen: B 384 mm x H 208 mm x T 127,3 mm

Lieferumfang
  • 1 Passiver Tastkopf je Kanal, 16-Kanal Digital-Tastkopf (Logic Analyzer Probe) GTL-16E, Netzkabel, Kalibrierzertifikat, CD-ROM (Quick Start Guide, User Manual, Programming Manual), 2m BNC auf BNC Kabel GTL-110
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszillograph, Oscilloscope, oszi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
451 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.590,36*
€ 1.702,53*
€ 6,90*
ab € 1.843,69*
€ 1.956,22*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,53*
€ 2.026,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,95*
€ 2.009,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,23*
€ 1.954,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,77*
€ 1.921,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,36*
€ 1.892,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
855-701-000
ab € 156,10*
Sonstiges
Good Will Instrument
03CACP02000S
ab € 406,95*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.827,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP206P0S
ab € 692,70*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP425P0S
ab € 1.039,38*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.743,83*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,53*
Sonstiges
Good Will Instrument
1100MTL246001
ab € 7,99*
Sonstiges
Good Will Instrument
11SCM00800101
ab € 94,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-025
ab € 211,24*
Sonstiges
Good Will Instrument
GDP-100
ab € 470,57*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 366,90*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MS214E00GT
ab € 1.494,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.