Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0054443799 | Lötspitze, LT H, 0,8 x 0,4 x 13,5 mm, Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0054443799 | Lötspitze, LT H, 0,8 x 0,4 x 13,5 mm, Meißel
T0054443799 | Lötspitze, LT H, 0,8 x 0,4 x 13,5 mm, Meißel
Artikel-Nr.:
     269-T0054443799
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054443799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Weller Lötspitze LTH Meißelform, . Maße 0,8 x 0,4 x 13,5 mm.


Weller Lötspitze LTH Meißelform, . Maße 0,8 x 0,4 x 13,5 mm.


Ausstattung und Highlights
  • Breite A: 0,8 mm
  • Dicke B: 0,4 mm
  • Länge:  13,5 mm
  • Passendes Lötwerkzeug WP80, WSP80, MPR80, FE75, TCP-Lötkolben, LR21, MLR21 mit Adapter
  • Spitzenform Meißelform


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,39*
€ 6,35*
1
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,48*
2 Tage
1227
1
€ 3,79*
ab € 4,77*
€ 6,86*
Lager 269
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,75*
€ 6,88*
1
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0052916699N
ab € 192,78*
Sonstiges
Weller Tools
T0052510699N
ab € 132,91*
Sonstiges
Weller Tools
LR 21
ab € 110,68*
Sonstiges
Weller Tools
T0052918099N
ab € 156,90*
Sonstiges
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.235,75*
Sonstiges
Weller Tools
T0053250699
ab € 222,13*
Sonstiges
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,68*
Sonstiges
Weller Tools
FE 75 SET
ab € 234,19*
Sonstiges
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.