Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze LT-H meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze LT-H meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm
Lötspitze LT-H meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm
Lötspitze LT-H meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm
Lötspitze LT-H meißelförmig, 0,8 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16913
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054443799
EAN/GTIN:
     4003019406920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • LT Spitzen für WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lötkolben
  • Für universelle SMT- und THT-Aufgaben
  • Für eine gute Performance
  • Für sehr gute Ergebnisse steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung.
  • Solides eisenbeschichtetes Kupfer für eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
  • Mit Adapter T0058720781 (WL20284) auch für LR 21 geeignet
  • Anheizzeit: 10 Sec von 50°C auf 350°C
  • Komponenten Größe: S-M
  • Durchmesser: 4,6 mm
  • Produktserie: LT-Serie
  • Spitzenserie: LT
  • Heizkörper-Technologie: Silver Line
  • Spitzenlänge: 13 mm
  • Spitzenbreite: 0,8 mm
  • Spitzendicke: 0,4 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
  • passendes Handstück: WSP 80, WP 80, LR 21, FE 75, WXP 80, TCPS
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,6 mm
Produktserie:
LT-Serie
Spitzenserie:
LT
Heizkörper-Technologie:
Silver Line
Spitzenlänge:
13 mm
Spitzenbreite:
0,8 mm
Spitzendicke:
0,4 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,25*
1
€ 9,80*
ab € 4,38*
€ 6,26*
Lager 8898
1457
1
€ 3,79*
ab € 4,77*
€ 6,79*
8 Tage
6
1
€ 7,60*
ab € 4,79*
€ 6,82*
1
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0052916699N
ab € 192,89*
Sonstiges
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,60*
Sonstiges
Weller Tools
LR 21
ab € 110,49*
Sonstiges
Weller Tools
T0052918099N
ab € 155,87*
Sonstiges
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.236,97*
Sonstiges
Weller Tools
T0053250699
ab € 223,17*
Sonstiges
Weller Tools
T0052916199
ab € 142,12*
Sonstiges
Weller Tools
FE 75 SET
ab € 234,75*
Sonstiges
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.