Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5-600 | Spannungs- u. Durchgangsprüfer bis 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T5-600 | Spannungs- u. Durchgangsprüfer bis 600V
T5-600 | Spannungs- u. Durchgangsprüfer bis 600V
Artikel-Nr.:
     269-T5-600 EUR1
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     659612
EAN/GTIN:
     0095969059503
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer

Autom. Spannungs- und Durchgangstester Fluke T5-600 inkl. Strommessfunktionmit feststehender Gabel "OpenJaw Funktion".


Die Elektrotester T5 von Fluke ermöglichen Ihnen die Prüfung von Spannung, Durchgang und Strom mit einem einzigen kompakten Messgerät. Bei dem T5 brauchen Sie nur die Messfunktion für Spannung, Widerstand oder Strom zu wählen - den Rest erledigt der Tester. Die Strommessfunktion mit feststehender Gabel - auch als OpenJaw-Technik bezeichnet - ermöglicht die Prüfung von Strömen bis 100 A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird.

Die robusten Messleitungen können ordentlich auf der Rückseite des Testers verstaut werden, so dass Sie den T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche mit sich führen können. Die abnehmbaren SlimReach Messspitzen sind auf die nationalen Elektronormen abgestimmt. Die Messleitungen sind passend für die zusätzlich lieferbaren Zubehörteile wie Messklemmen und Spezialmessspitzen. Das optionale H5 Holster dient zur Befestigung des T5 am Werkzeuggürtel. In zwei Ausführungen für 600 V und 1000 V erhältlich

 


Ausstattung und Highlights
  • Automatische Messung von Gleich- und Wechselspannungen bis 600V AC / DC mit präziser digitaler Auflösung
  • 600V CAT III
  • Anzeige von Widerständen bis 1000 Ω
  • Einfache und genaue Wechselstrommessung mit feststehender Gabel (OpenJaw) bis 100 A
  • Akustische Durchgangsprüfung
  • Kompaktes Design mit praktischer Unterbringung der Messspitzen
  • So stabil, dass auch ein Fall aus 3 m Höhe nicht schadet
  • Abnehmbare SlimReach Messspitzen abgestimmt auf nationale Elektronormen
  • Messleitungen sind passend für die als Zubehör lieferbaren Fluke Messklemmen
  • Kann wesentlich länger angeschlossen bleiben als ein Elektromagnet-Tester
  • Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien
  • Optionales Holster zur Befestigung an einem Gürtel und zum Verstauen der Messleitungen 
  • Alle Eingänge des T5-600 sind nach CAT III 600 V der EN61010-1 geschützt; alle Eingänge des T5-1000 nach CAT III 1000 V der EN61010-1. UL-, CSA- und VDE-Zulassung.
  • Batterie-Lebensdauer  200 Stunden Zink-Chlorid, 400 Stunden Alkali
  • Batterietyp  Zwei AA Zink-Chlorid
  • Batteriespannungsanzeige
  • Stromsensoröffnung  12,9 mm
  • Kalibrierzyklus  1 Jahr
  • Messleitungen Typ: Stabile, flexible Messleitungen, spezifiziert für 1000 V.
  • Vor Ort auswechselbare Leitungen mit abgeschirmten Bananensteckern (Messspitzen im Lieferumfang)
  • Gewicht 0,38 kg
  • Maße: B 51 mm x H 203 mm x T 30,5 mm
  • Garantie 2 Jahre

Lieferumfang
  • 600 V Spannungs-, Durchgangs- und Stromtester
  • 2 abnehmbare Messspitzen TP38 (CAT III)
  • 2 abnehmbare Messspitzen TP1-1 (CAT II)
  • Bedienungsanleitung

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,84*
€ 200,05*
Frei Haus
ab € 171,26*
€ 200,06*
€ 6,90*
ab € 179,39*
€ 203,43*
€ 5,95*
ab € 189,78*
€ 214,38*
Lager 269
6
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 223,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4130474
€ 123,48*
Zubehör
Fluke
1610159
€ 38,99*
Zubehör
Fluke
2437514
€ 99,78*
Zubehör
Fluke
4111540
€ 47,50*
Zubehör
Fluke
1664120
€ 49,20*
Zubehör
Fluke
H5
€ 54,80*
Zubehör
Fluke
4910310
€ 190,21*
Zubehör
Fluke
1610103
€ 68,06*
Zubehör
Fluke
2435108
€ 93,01*
Zubehör
Fluke
3971265
€ 29,93*
Zubehör
Fluke
4089137
€ 39,19*
Zubehör
Fluke
FLUKE LEADWRAP
€ 5,47334*
Zubehör
RS Pro
7442199
€ 0,70*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.