Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ben291400or_a1.jpg
images/web_details/ben291400or_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN291400OR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291400OR
EAN/GTIN:
     9003263550603
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 282 x 80 mm
Anreißer (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 80 mm, breit, orange
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 80 mm, breit, auswechselbares Rückenschild, ohne Kantenschutz, orange
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 2,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,58*
€ 2,70*
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
9 Tage
87
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,16*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,0577*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05686*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05893*
Zubehör
Smartbox Pro
211104620
ab € 0,31*
Zubehör
Smartbox Pro
211114620
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,27*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,77*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05696*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.