Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 Kunststoff 80mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A4 Kunststoff 80mm orange
Ordner A4 Kunststoff 80mm orange
Artikel-Nr.:
     467-KATA034877
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     291400OR
EAN/GTIN:
     9003263550603
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff-Ordner Format DIN A4
  • Rückenbreite: 80 mm
  • Hebelmechanik
  • orange
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.444 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
Bene
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Büro, BüroOrdner, Farb, Farb-Ordner, FarbOrdner, Hebelordner, Kunststoff, Kunststoff-Ordner, KunststoffOrdner, Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
149
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 2,67*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,58*
€ 2,70*
1
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 2,71*
Lager 467
87
1
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 2,74*
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,16*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,0577*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05686*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05893*
Zubehör
Smartbox Pro
211104620
ab € 0,31*
Zubehör
Smartbox Pro
211114620
ab € 0,70487*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,27*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 5,77*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05696*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.