Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DOR2751 Herst.-Nr.: 2751 EAN/GTIN: 4003801008806 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Abmessungen: | 490 x 350 x 190 mm, Trittfläche 450 x 350 mm, Höhen vorne 40 - 150 mm, hinten 70 - 210 mm | Anreißer (Online): | Fußstütze Relax, verstellbar, grau | Aufzählung (Online): | bruchsicheres Polystyrol stufenlose Höhenverstellung (vorne 40 - 150 mm / hinten 70 - 210 mm) Aussparung (220 x 120 x 20 mm) für den Einsatz eines Fußschalters (z.B. Diktiergerät) standfest und rutschsicher durch aufgerauhte Trittfläche (450 x 350 mm) entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN-Norm 4556) GS geprüfte Sicherheit 3 Jahre Garantie Lieferung erfolgt unmontiert | Kurzbeschreibung (Online): | Fußstütze Relax, verstellbar, Trittfläche 450 x 350 mm, lichtgrau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußbank, Fußbänke, Fussstützen, Fusstütze, Fussbank, Fussbänke, Fußschemel, Fussschemel, Fusschemel, Fußbänkchen, Fussbänkchen, Fußhocker, Fusshocker, Ritsche |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,91* | € 34,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 30,88* | € 36,73* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,98* | € 41,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,11* | € 44,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,39* | € 44,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|