Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Relax WEDO® 275 1, 490mm breit, Tiefe 350mm, 190mm hoch, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-881503
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275 1
EAN/GTIN:
     4003801008806
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze
Aus bruchsicherem Polystyrol (PS) mit stufenloser Höhenverstellung. Ausgestattet mit einer Aussparung (22 x 12 x 2 cm) für den Einsatz eines Fußschalters (z.B. Diktiergerät). Standfest und rutschsicher durch aufgeraute Trittfläche (45 x 35 cm). Diese Fußstütze entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze, der DIN-Norm 4556 und ist GS-geprüft. 3 Jahre Garantie. (Die Fußstütze wird demontiert geliefert). Höhenverstellung vorne von 40 bis 150 mm, hinten von 70 bis 210 mm.
für EDV-Arbeitsplatz geeignet ja, Höhe verstellbar hinten 210mm, Höhe verstellbar vorn 150mm, Montageart bei Lieferung zerlegt
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
490
Tiefe:
350
Höhe:
190
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
ja
Fußschalter-Aussparung:
ja
Neigungsverstellung:
ja
Höhe verstellbar hinten:
210
Höhe verstellbar vorn:
150
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
max. Höhe hinten:
21
max. Höhe vorne:
15
min. Höhe hinten:
7
min. Höhe vorne:
4
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fußstütze Relax, beheizte Fußstütze, EDV-Fußstütze, Heiz-Fußstütze
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 29,06*
€ 33,77*
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 30,85*
€ 35,81*
1
€ 6,95*
ab € 34,24*
€ 41,05*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 35,81*
€ 41,33*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 36,28*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.